充電式電動ラチェットレンチ

充電式電動ラチェットレンチ - サンコー(電子機器)

作業効率をアップするコンパクトで持ちやすい充電式ラチェットレンチ

付属品本体、バッテリーパック、ソケット(7種)、充電アダプター、日本語説明書質量(g)976※バッテリー含む出力【充電アダプタ】DC16.8V/0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×300※バッテリー含む入力【充電アダプタ】AC100~240(50/60Hz)バッテリーリチウムイオン保証期間購入日より12カ月充電時間(分)約120~150バッテリー容量(mAh)1500稼働時間(分)約60~90(連続)内容量1個
注意
※本製品で本締めを行わないでください。必ず最後は手で締めるようにしてください。ネジが折れるおそれがあります。
※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本製品で本締めを行わないでください。必ず最後は手で締めるようにしてください。ネジが折れるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
差込角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796833S-ERW21B14.41.5450~5009.5(3/8")
9,073
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする