シュレッダ

シュレッダ - シグマー技研

投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ

細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A3(310mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)35最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82866246SGX-C3132DS
228,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする