軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル

軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)

USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。

ケーブル長(m)約1 オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g)約41 保証期間1年間 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82882888 OWL-CBR2AMLC10-BK ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
82882897 OWL-CBR2AMLC10-BKRE ブラックレッド
オープン
 
 
取扱い終了
82882906 OWL-CBR2AMLC10-WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする