曜日別特売

ブロンクススツール

ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール - AIS (エイ・アイ・エス)

ABX-700。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」スツール。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300×300×455質量(kg)(約)3.5耐荷重(kg)90まで材質スチール&合成樹脂化粧繊維版タイプ組立式ブラウン内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883116ABX-700
オープン
3,888
4,277(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする