曜日別特売

シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット

シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(5件のレビュー)

HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。
クロスカット5×18mm
最大細断枚数8枚(A4コピー用紙)
大容量ダストボックス15LにA4コピー用紙約200枚収納。
安心の18ヶ月メーカー保証。

細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)15(A4コピー用紙約200枚分)集塵量(L)15質量(kg)5.3細断寸法(mm)5×18最大細断枚数8枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)4騒音レベル(dB(A))68保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×188×370寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×188×370内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883159W1508CC-J1
オープン
9,900
10,890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: オフィス業務用
クボタ環境エンジニアリング株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクト、軽量ながらパワフルに裁断出来ています。
ダストボックスも大きくて、お勧めの製品です。

対象商品 : 82883159
2023-11-07
用途: 不要になった書類等の裁断

場所を取らず、細かく裁断され、音も静かで使いやすいです。

対象商品 : 82883159
2024-01-19
用途: 資料処分時

複数枚の使用に耐えました。また、カードも可能でした。

対象商品 : 82883159
2023-11-26
用途: 家に溜まった古い書類を処理するために使用しています。
建設業・工事業

シュレッダー部分がすっぽり外せるので溜まったクズをプレスして小さくすることが出来クズを捨てる回数を減らせます。
ただ、使用後に電源を切らないとずっと照明が点きっ放しなのが気になります。

対象商品 : 82883159
2023-06-08
用途: 思っていたよりも静かです
T.T.E.株式会社その他業種

今迄は他社製品を使っていましたが、ちょっと音が大きいと感じていました。5年以上使っていたので、買い換え時と思い、保証が長い、HP製に交換しました。今迄のが音が大きかったのか?
分かりませんが、HP製シュレッダーは思った以上に音が小さく静かです。同時に重ねてシュレッダーにかけても音はあまり変わりません。使い勝手や大きさもちょうど良い感じで机の下に入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする