キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット

キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(2件のレビュー)

HPブランドのシュレッダー。小規模オフィスに最適なサイズ。
マイクロカット2×15mm
最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)
大容量ダストボックス20LにA4コピー用紙約450枚収納。
安心の18ヶ月メーカー保証。

細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分)集塵量(L)20質量(kg)9.9細断寸法(mm)2×15最大細断枚数10枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)10騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610最大投入幅220mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883168W2010MC-J2
オープン
22,000
24,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 書類の破棄
卸売・小売業

静かに動作し、ホッチキス留めの書類も問題なく裁断できます。裁断も細かく、キャスター付きで移動も便利です。全体的にとても満足しています。

2025-08-12
用途: 書類の細断
製造業

シュレッダーのサイズは小さいが、稼働時の音がとても静かでいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする