曜日別特売

シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット

シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(1件のレビュー)

HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。
クロスカット4×35mm
最大細断枚数12枚(A4コピー用紙)
大容量ダストボックス23LにA4コピー用紙約280枚収納。
安心の18ヶ月メーカー保証。

細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約280枚分)集塵量(L)23質量(kg)6.4細断寸法(mm)4×35最大細断枚数12枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)6騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×243×388寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×243×388最大投入幅220mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883177W2312CC-J3
オープン
15,000
16,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82883177
2024-01-27
用途: 領収書図面書類の廃棄のためです。
農・林・水産業

粉砕した紙片の廃棄にあたり頭部機械部を持ち上げると粉砕ごみのボックスが一緒に持ち上がらなく、機械部のみが持ち上がり粉砕ボックスが下部に残ってしますます。金具等での一体化に改造があっては、と思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする