曜日別特売

キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット

キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)

HPブランドのシュレッダー。中規模オフィスに最適なサイズ。
マイクロカット2×15mm
最大細断枚数16枚(A4コピー用紙)
大容量ダストボックス30LにA4コピー用紙約600枚収納。
安心の18ヶ月メーカー保証。

細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)30集塵量(L)30質量(kg)19.5細断寸法(mm)2×15最大細断枚数13枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)13枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)30騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×343×676寸法(幅×奥行×高さ)(mm)468×343×676最大投入幅220mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883186W3016MC-J4
オープン
39,000
42,900(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする