設定情報
販売価格(税別)¥1,798~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 4カラー昼見えにくい・防炎・UVカット・遮熱・保温レースカーテン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 4カラー昼見えにくい・防炎・UVカット・遮熱・保温レースカーテン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%、冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。
カラーは全部で4カラー! 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
アジャスタースターフック(Aフック)が付属されております。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。ご了承ください。

注文コード83183879 用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト(WH)、ブルー(BL)、グリーン(GN)、イエロー(YE) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択 機能UVカット、ミラー、防炎、省エネ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 620 / 税込 682
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 900 / 税込 990
離島 数量1につき 1,300 / 税込 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする