リモデル框6TⅡ

リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡ - DAIKEN(旧:大建工業)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材。

厚さ(mm)6.3基材MDF表面特殊オレフィンシート対応製品ハピアフロア6Tベーシック柄ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84843633YR53-16WH1950ネオホワイト97×157×1950
18,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843676YR53-16ML1950ミルベージュ97×157×1950
18,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843694YR53-16MA1950ライトオーカー97×157×1950
18,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843719YR53-16MT1950ティーブラウン97×157×1950
18,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843737YR53-16MG1950トープグレー97×157×1950
18,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843773YR53-16MW1950ダルブラウン97×157×1950
18,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843798YR53-13WH2950ネオホワイト97×157×2950
27,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843834YR53-13ML2950ミルベージュ97×157×2950
27,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843859YR53-13MA2950ライトオーカー97×157×2950
27,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843877YR53-13MT2950ティーブラウン97×157×2950
27,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843895YR53-13MG2950トープグレー97×157×2950
27,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843947YR53-13MW2950ダルブラウン97×157×2950
27,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843658YR53-16MJ1950クリアベージュ97×157×1950
17,200
取扱い終了
返品不可
84843755YR53-16PK1950マロンブラウン97×157×1950
17,200
取扱い終了
返品不可
84843816YR53-13MJ2950クリアベージュ97×157×2950
26,400
取扱い終了
返品不可
84843929YR53-13PK2950マロンブラウン97×157×2950
26,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする