セーフマスクプレミア エリート レベル3

セーフマスクプレミア エリート レベル3 - メディコムジャパン
(1件のレビュー)

ASTM F2100-19 レベル3 液体防護性サージカルマスクの最高レベルマスクです。
PVCコート鉄線のノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0

用途感染予防・ウィルス対策ブルー幅(mm)178サイズレギュラー高さ(mm)89内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84893543GMK201915
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84893543
2023-04-20
用途: 電車内、混雑した商業施設内での飛沫回避。
製造業

皆がマスクを装着している時はN95マスクのみをしていましたが、最近はマスクを装着していない人に限り、声を出して喋る傾向にあるので、N95マスクの下にこのマスクをしています。このマスクはブルーで目立つので白のN95マスクで覆い隠す感じです。以前はARメディコ厶様のレベル2プロレーンマスクをしていたのですが鼻の所が密着感がありませんでしたがこれは金属製押さえが入っていますのでとても良いです。が念の為、N95マスクで押さえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする