HiKOKI(旧:日立工機)
ハンマドリル
ワンプッシュ式ビット装着
大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい
操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
ビット
(シャンク)SDS-max
幅(mm)
120
電源(V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
能力(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
長さ(mm)
高さ(mm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85290933
DH45MA
100
ドリルビット:45/コアビット:125
1400
8.9
535
287
14.7
¥
130,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
85290949
DH52MA
100
ドリルビット:52/コアビット:160
1430
11.3
585
294
15
¥
149,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください