曜日別特売

たち鏝SP SET

たち鏝SP SET - 宮谷製作所たち鏝SP SET - 宮谷製作所たち鏝SP SET - 宮谷製作所たち鏝SP SET - 宮谷製作所たち鏝SP SET - 宮谷製作所

防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き

用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200内容量1本
注意
※ご使用後は金具を洗浄してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291579TKS3.6006000.3102
21,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85291588TKS3.8908900.3102
21,960
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85291597TKS5.6006000.5104
21,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85291606TKS5.8908900.5104
21,960
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする