宮谷製作所
鋼製/打設レーキ125mm(平面鍬) 木製柄付き
少し曲面になっている半円形タイプの鋼製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。高さが約125mmで材料を多く掻きやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途
打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど
横幅(mm)
頭:500
頭部高さ(mm)
125
柄長さ(mm)
1350
材質
柄付口:鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291676
HD125
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
1
お送りできません