宮谷製作所
鋼製/打設レーキ125mm(平面鍬) 頭のみ
少し曲面になっている半円形タイプの鋼製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。高さが約125mmで材料を多く掻きやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途
打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど
横幅(mm)
頭:500
頭部高さ(mm)
125
材質
柄付口:鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291685
HD125AN
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください