曜日別特売

ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】

ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】 - セーフラン安全用品ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】 - セーフラン安全用品ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】 - セーフラン安全用品ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】 - セーフラン安全用品ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】 - セーフラン安全用品ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】 - セーフラン安全用品

SUS430ステンレスで錆びにくく強く安定感のある定番ベルトスタンドです。
2台セットにてお届け。
特許取得のALL WAYコネクター構造受け側は360度、最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可能。
突然のベルト戻りを避ける安全設計。
防錆、耐摩耗、防水構造ベースはHDPEシェル製。
ベースはスカートの覗き込みを防ぐマット加工済。

用途通路の安全確保、行列整理、立入禁止明示などに。ベルト長さ(m)2ベルト色材質【ベルト格納部】ステンレスSUS304、【支柱】ステンレスSUS304、【ベースカバー】ステンレスUS430、【ベース本体】HDPE+砂鉄高さ(mm)990ベルト幅(mm)48ヘッド径(Φmm)48支柱径(Φmm)Φ63.5ベース径(Φmm)330質量(kg)約6.2/1台セット内容2台セット内容量1セット(2台)
注意
※仕様目的以外にはご使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85198043TW006-2RD
26,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする