カストロール
TRANSMAX ATF
(2件のレビュー)
種類
ATF
ベースオイル
部分合成油
GM規格
DEXRON III-H
規格
ホンダAT車、ホンダCVT車
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
JASO規格
1A適合
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85208166
DEXRON Ⅲ-H適合 部分合成油
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください