カストロール
POWER STEERING FLUID
合成基油の配合により安定した粘度特性を実現するとともに、卓越した耐熱性と酸化安定性能を達成。
用途
自動車のパワーステアリング用
適合
自動車のパワーステアリング用
ベースオイル
部分合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(0.3L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85208227
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください