曜日別特売

KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト

KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト - ソースネクスト
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。
セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。
参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。
AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。
参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。
独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。
さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。
参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。
必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。
人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。
人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。
4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。
それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。
外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。
3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。
ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。
また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。
話者の音声レベルに応じて自動調整。
通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。
「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。
やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。
多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。
重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。
大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。
セミナーや授業などでも大活躍。
会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。

インターフェースUSB2.0 Type-Aカメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHDマイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能機能エコーキャンセラー:ありノイズキャンセリングありスピーカー10W×3個寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280質量(g)815ブラックケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)保証期間1年セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります解像度フルHD 1080p内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85209907298650
オープン
99,980
値下げ
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 会議用
株式会社アルス卸売・小売業

すぐ使用ができて、きれいに映るし、きれいに音が聞こえて期待通りでした。
まだ出番がそんなにないですが、これからたくさん使用できると思います。
欲を言えば、保管時のケースなどがあったりするといいなというのと、コードが多少保管時に邪魔になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする