替刃 四枚刃(50枚包み)

替刃 四枚刃(50枚包み) - ナルビー
(1件のレビュー)

・四枚刃ホルダーにお使いいただけます ・折れ線に沿ってペンチ等で折ると、一枚刃・二枚刃・三枚刃として他のホルダーにも使用できます ・50枚ごとの包みで販売しております

用途ナルビー製品の刃の交換用材質カーボン鋼刃幅(mm)18.5刃長(mm)158刃厚(mm)0.25内容量1本
注意
※刃物の為、取り扱いには十分気を付けて下さい
※刃を折る際は、ペンチ等で追って下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85209846AGH-004
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85209846
2026-02-26
用途: ガラスフィルム剥離作業
ブレイブサインカンパニー

3枚歯より4枚歯がよりいい…求めていた品があった
ケガしないように

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする