アーテック[学校教材・教育玩具]
粘着付マグネットシート
自由な形にカットできる粘着付マグネットシート!
色
ブラック
セット内容
本体×1
材質
マグネット
包装形態
OPP袋
商品タイプ
粘着テープ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210196
74130
300×100×1(10×20mmにカット済)
カットタイプ
-
-
オープン
¥
291
¥
320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85210205
74131
-
テープタイプ
30
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
85210187
74129
300×100×1
シートタイプ
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください