和泉化成
ファイルボックスA4 クリア
おどうぐばこの代わりにも使える透明ファイルボックス
材質:ポリプロピレン。サイズ:328×125×231mm。セット内容:本体×1
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
サイズ
A4
色
クリア
セット内容
本体×1
材質
ポリプロピレン
包装形態
内袋
寸法(mm)
328×125×231
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210266
75056
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください