DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt質量(g)440出力・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32 x 87 x 135仕様ハードウェアバージョン2ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック材質(ケース)IP30 メタル入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台