アオホンケミカルジャパン
HCFC-22再(13kg)NRC
冷媒の種類
HCFC
番号
HCFC-22
化学式
CHCIF2
組成
100
沸点(℃)
-40.8
オゾン破壊系数
0.055
地球温暖化係数(GWP)
1810
規格
国内規格(FC1)
バルブ径(inch)
1/4フレア オス
質量(kg)
容器:3.5
内容積(L)
13
充填量
13kg
寸法(cm)
約25×25×43
仕様
サイフォン管:有り
内容量
1本(13kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85214484
HCFC-22(13k)Re
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る