SN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ)

SN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ) - ルートート

みあれ(御生れ)とは、大切な人が生まれる・やってくる、という意味の日本古語。トート・リュック・ショルダーの3wayで使えます。
お出かけシーンに合わせて使い方もさまざま!抱っこ紐をしたままでリュックを降ろすための脱着パーツが付いています。
軽量】卵10個より軽い”約570g” たくさんの機能を備えて驚きの軽さ! (ショルダーは含みません)
【はっ水加工】汚れがつきにくく、急な雨でも日常使いができて機能的! (完全防水ではありません)
【大容量でもコンパクトなサイズ】背負ったり、持ち運ぶのに扱いやすいサイズ。 見た目以上に収納できるのが魅力的です。

材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)33×35×17長さ(cm)27(持ち手)ポケット外側7箇所(うちファスナー付2箇所)、内側4箇所(うちファスナー付1箇所)仕様留め具:マグネットホック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85217799327102BLUE-GREY
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85217808327103BEIGE
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする