EU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/)

EU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートートEU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートートEU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートートEU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートートEU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートートEU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートートEU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートートEU.RC.Remo-te-E(トートバッグ/) - ルートート

Remo-te(リモッテ)とは!?
「リモート」と「持っていって」を組み合わせたネーミング。
自立する形状が、リモートワークやテレワークのデスク周りを快適に保ちます。
お仕事のサポートトートとしてだけでなく、バッグインバッグとしてや普段のお出かけバッグとしても活躍してくれます!
共に働いてくれるサポートトート。高級感と清潔感のあるつくり。
持ち手・口元が合皮素材、しっかりとした形状で自立します。
仕事に必要なA5ノートやペンケース、スマホや充電器、ポケットwifiなど…さまざまな持ち物に対応できる8つの充実ポケット。
荷物の仕分けがしっかりできます。
可動式仕切りも!仕切り部分をたるませて高さのあるものが倒れず仕分けができます。
仕切りをたためば、全体のスペースを広く使うことができます。
ものをたくさん入れて使用する時は開いたまま使用ができ、取り出しやすい。
必要な仕事用品をリモッテに整理しておけば、どこでも、どんな場所でもスムーズにお仕事ができます。
持ち運びにも便利。移動時には、口元のドットボタンを閉じれば、中が見えることなく使用できます。
豊富なデザインバリエーション。
おうちのインテリアにあわせたお気に入りの柄で、お仕事のモチベ―ジョンもアップ!
バッグインバッグ。バッグの中で散らかってしまいがちなアイテムを整理整頓。
中身が見やすく、出し入れスムーズ。
安定感のあるしっかり形状で、バッグの中に入れて歩いても、中のものが散乱することなくきちんと収納したまま。
バッグの型崩れ防止にもなります。毎日持ち歩く小物を入れておけばバッグの”着替え”もカンタン。
お仕事でも、オフの日でも、お出かけの際の使い分けに便利です。
ワンマイルトート。ちょっとしたお出かけにも最適サイズ。
充実ポケットで、カード類や領収書、処方箋などの書類も分けて入れておけます。
マスクを入れたり、エコバッグを入れたり…お財布やスマホ、鍵など必要なものがしっかり入ります。
車の中でも安定するリモッテは、車でのお出かけに。
それぞれのデザインに合わせた見やすい明るめのインナーカラー。
遊び心のあるデザイン、発色の良いカラーデザインなど、家だけで使うのにはもったいない。
見せたくなるリモッテを持って、楽しいお出かけ♪

材質表地:綿/裏地:ポリエステル/持ち手:合成皮革寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×19×11長さ(cm)15(持ち手)ポケット外側2箇所、内側6箇所仕様留め具:ドットボタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85218657679501Line-Leaf
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
85218666679502Floral-beige
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
85218675679503Flowering
2,700
取扱い終了
返品不可
85218684679504Loop
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする