アーテック[学校教材・教育玩具]
御神楽用せんす
寸法(mm)
広げた時:270×約470
セット内容
本体×1
材質
紙、竹
包装形態
袋
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219488
14938
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください