きらきらリンリン棒

きらきらリンリン棒 - アーテック[学校教材・教育玩具]きらきらリンリン棒 - アーテック[学校教材・教育玩具]きらきらリンリン棒 - アーテック[学校教材・教育玩具]

鈴、ポンポン付の棒で、音も見た目も華やかに
振るとリンリン音が鳴る
材質:PET、PP。サイズ:約350×70mm、房約200mm。セット内容:本体×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(mm)約350×70、房約200セット内容本体×1材質PET、PP包装形態OPP袋質量(g)35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521950614949
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
8521951514950
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
8521952414951
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする