曜日別特売

EVAジョイントラダー 4色8本組

EVAジョイントラダー 4色8本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAジョイントラダー 4色8本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

縦にも横にもジョイントできるEVA製のラダー
自由な形にジョイントが可能です。足腰の筋力やバランス感覚を養うことができます。
材質:EVA。サイズ:650×300×10mm(1枚)。セット内容:赤、青、黄、黄緑×各2

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。寸法(mm)1個の寸法:650×300×10セット内容赤、青、黄、黄緑×各2 計10個入材質EVA包装形態OPP袋質量(g)490赤、青、黄、黄緑内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521970775175
オープン
4,091
4,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする