曜日別特売

ソフトボーリングセット

ソフトボーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトボーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

安全で本格的なボーリングセット
ピン、ボールともに柔らかい素材で床が傷つかない
材質:NBR。サイズ:ボール:Φ115mm、ピン:Φ65mm×280mm。セット内容:ボール×1、ピン×10

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。寸法(Φmm)ボール:115寸法(Φ×mm)ピン:65×280セット内容ボール×1、ピン×10材質NBR包装形態PVC収納バッグ質量(g)1300内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521972575181
オープン
8,182
9,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする