伊藤電気製作所
クーラーキャップ
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85272469
RCP-67
アイボリー
65
94
60
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85272478
RCP-67-BN
ブラウン
65
94
60
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272487
RCP-75
アイボリー
75
105
70
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272496
RCP-75-BN
ブラウン
75
105
70
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください