曜日別特売

スリーブダクト

スリーブダクト - 伊藤電気製作所スリーブダクト - 伊藤電気製作所スリーブダクト - 伊藤電気製作所スリーブダクト - 伊藤電気製作所スリーブダクト - 伊藤電気製作所スリーブダクト - 伊藤電気製作所スリーブダクト - 伊藤電気製作所スリーブダクト - 伊藤電気製作所
アイボリー種類ダクト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85272986SD-10011011612013810198111
1,770
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272995SD-150160167170188151148161
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273004SKD-75809888.575.57979-
1,530
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273013SKD-100110130120100.8108111-
1,770
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273029SKD-150160180170150.8158161-
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする