パール金属
カフェマグ スマートスリムマグ120
ちょっとが欲しいに最適。手軽にジャストサイズ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
120
質量(g)
124
外径×高さH(Φmm×mm)
45×150
耐熱温度(℃)
ふた:100、パッキン:180
耐冷温度(℃)
ふた:-20 パッキン:-20
保温効力(℃)
42以上(6時間)
保冷効力(℃)
15以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240086
HB-5333
スモーキーグリーン
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240068
HB-5331
スモーキーブルー
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください