パール金属
アクティア 保冷剤付フードボックス
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。
機能
ロック機能
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
耐熱温度(℃)
耐冷温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240357
D-6508
本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷剤/外装パック:ポリエチレン、内容物:精製水・エタノール
340
長方形
155×95×70
162
本体・ふた:100、パッキン:180、保冷剤/外装パック:70
本体・ふた:-20、パッキン:-20、保冷剤/外装パック:-20
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240366
D-6509
本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷剤/外装パック:ポリエチレン、内容物:精製水・エタノール
600
正方形
150×150×70
267
本体・ふた:100、パッキン:180、保冷剤/外装パック:70
本体・ふた:-20、パッキン:-20、保冷剤/外装パック:-20
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240375
D-6510
本体・ふた・小物入れ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷剤/外装パック:ポリエチレン、内容物:精製水・エタノール
460
丸型
150×150×75
198
本体・ふた・小物入れ:100、パッキン:180、保冷剤/外装パック:70
本体・ふた・小物入れ:-20、パッキン:-20、保冷剤/外装パック:-20
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください