パール金属
アクティア 保冷剤付行楽フードボックス
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。仕切り、中子付。スプーン、フォーク付。
材質
本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷剤/外装パック:ポリエチレン、内容物:精製水・エタノール
容量(mL)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×165×90
質量(g)
489
耐熱温度(℃)
本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:100、パッキン:180、保冷剤/外装パック:70
耐冷温度(℃)
本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:-20、パッキン:-20、保冷剤/外装パック:-20
機能
ロック機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240384
D-6511
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください