パール金属
H&Cストレージ ペットボトルカバー345・500mL兼用
ペットボトルがスッポリ入り、持ち運びができます 。保温・保冷どちらにも対応。ペットボトルの高さに合わせて345mlと500mlへ調節可能。ステンレス真空二重構造。
容量(mL)
345・500兼用
外径×高さH(Φmm×mm)
(持ち手含まず)85×150
質量(g)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240427
D-6682
ブラック
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底カバー・リング:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
底カバー・リング:100 ハンドル:100
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240436
D-6683
サテン
本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、底カバー・リング:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
底カバー・リング:100、ハンドル:100
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240445
D-6684
ラテ
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底カバー・リング:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
底カバー・リング:100 ハンドル:100
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください