曜日別特売

酸素濃度計

酸素濃度計 - WatchGas

WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。

用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852463167192002
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする