曜日別特売

テサ タスト 0.01

テサ タスト 0.01 - TESA[測定用品]
目量(mm)0.01内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定子長さ(mm)
ダイアル直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8526045601810005480.80.1512.5328
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
8526046501810006510.80.1512.5338
25,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
8526047401810007480.50.0636.5328
27,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
8526048301810008530.50.0636.5338
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする