デビカ
棒じしゃく
学校教材に適した棒じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
用途
磁石
寸法(Φ×高さH)(mm)
(1本)9×90
質量(g)
(1本)45
材質
スチール
磁力
300ガウス
内容量
1セット(2本)
注意
※このじしゃくは教材用ですので磁力は弱いものになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246955
073206
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください