デビカ
U型じしゃく
学校教材に適したU型じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
用途
磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×13×90
質量(g)
109
材質
スチール
磁力
350ガウス
付属品
磁力保護用保持棒1本付
内容量
1個
注意
※このじしゃくは教材用ですので磁力は弱いものになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246964
073207
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください