マルマン
プラスチックバインダー クルフィット(KURUFIT)
流行のスモーキーカラー。コンパクトで持ち運びに便利なA5サイズ。片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。ソフトで手にフィットして持ちやすい表紙素材。
用途
プラスチックバインダー
付属品
ルーズリーフ10枚(6mm横罫)
材質
(表紙)PP
サイズ
A5
質量(g)
68
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
背幅(mm)
15
穴数
20
リング内径(Φmm)
9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
224×166/A5
色(本体)
ライトピンク
収容数
標準:60枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85247174
F091-38
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください