デジタルゲージ測長ユニット

デジタルゲージ測長ユニット - マグネスケール

ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上
高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中)
原点内蔵
強固に固定できるフランジタイプもあります。

精度(20℃にて)1μmp-p保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )最大応答速度(m/min)80応答速度原点:80m/min出力専用シリアル通信プロトコル付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約30測定範囲(mm)5使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)消費電力(W)1.2以下ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25分解能(μm)0.1電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度
測定力(N)
駆動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323018DF805SR5(20℃にて)1μmp-p(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25スピンドル:バネ押出し
67,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
85323027DF805SLR5(20℃にて)1μmp-p(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25スピンドル:バネ押出し
71,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85323036DF805SFLR5(20℃にて)1μmp-p(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25スピンドル:バネ押出し/真空引き込み
74,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85323045DF812SLR5(20℃にて)1μmp-p(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25スピンドル:バネ押出し/真空引き込み
71,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする