マグネスケール
デジタルゲージ測長ユニット
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力
A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
分解能(μm)
最高0.5
最大応答速度(m/min)
250
耐振動(m/s
2
)
150(10~2000Hz)
耐衝撃(m/s
2
)
1500(11ms)
使用温度範囲(℃)
0~+50
保存温度範囲(℃)
-20~+60
電源電圧(V)
DC+5±5%
消費電力(W)
1以下
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定力(N)
精度
保護等級
ケーブル長(m)
ステム径(Φmm)
質量(g)
測定子
付属品
軸径(Φmm)
軸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85323054
DK10NR5
10
(20℃にて)上方位0.3±0.25、横方位0.6±0.3、下方位0.8±0.35
(20℃にて)2μmp-p
IP50
出力:約2.5
20
0
-0.013
約230
超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)
+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書
-
-
¥
85,600
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85323063
DK10PR5
10
(20℃にて)上方位4.9以下、横方位4.9以下、下方位4.9以下
(20℃にて)2μmp-p
IP64
出力:約2.5
20
0
-0.013
約230
超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)
+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書
-
-
¥
85,600
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85323079
DK25NR5
25
(20℃にて)上方位0.4±0.3、横方位0.7±0.35、下方位1±0.4
(20℃にて)2μmp-p
IP50
出力:約2.5
20
0
-0.013
約300
超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)
+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書
-
-
¥
91,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85323088
DK25NLR5
25
(20℃にて)上方位0.4±0.3、横方位0.7±0.35、下方位1±0.4
(20℃にて)2μmp-p
IP50
出力:約2.5
20
0
-0.013
約300
超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)
+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書
-
-
¥
91,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85323097
DK50NR5
50
(20℃にて)横方位0.9±0.4、下方位1.3±0.5
(20℃にて)2μmp-p
IP50
出力:約2.5
20
0
-0.013
約360
超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5
+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書
-
-
¥
91,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85323106
DK100NR5
100
(20℃にて)横方位1.8±0.65、下方位2.7±0.55
(20℃にて)4μmp-p
IP50
出力:約2.5
20
0
-0.013
約630
超硬球面付 DZ-121 (取付ねじM2.5)
+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書
-
-
¥
165,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85323115
DK155PR5
155
-
(20℃にて)5μmp-p
IP64
約2.5、出力(後続電子部まで):22max.
32(0~0.05)
約1100
磁気吸着式:吸着力 : 10 N、横ズレ力 : 2.7 N Φ4 mm超硬球面端子付
+PM4×5ねじ(2本)、DZ181取扱説明書
測定軸8
測定軸/ラジアル振れ : 最大0.04
¥
192,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85323124
DK205PR5
205
-
(20℃にて)6μmp-p
IP64
約2.5、出力(後続電子部まで):22max.
32(0~0.05)
約1300
磁気吸着式:吸着力 : 10 N、横ズレ力 : 2.7 N Φ4 mm超硬球面端子付
+PM4×5ねじ(2本)、DZ181取扱説明書
測定軸8
測定軸/ラジアル振れ : 最大0.04
¥
224,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください