| 85323133 | DK805SAR | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥93,000 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| |
|
| 85323149 | DK805SALR | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥93,000 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| |
|
| 85323158 | DK805SAFR | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個 | 8 | | ¥98,900 | ¥96,980 | ¥106,678(税込) |
| |
|
| 85323167 | DK805SAFLR | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8 | | ¥98,900 | ¥96,980 | ¥106,678(税込) |
| |
|
| 85323176 | DK812SAR | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥97,700 | ¥96,980 | ¥106,678(税込) |
| |
|
| 85323185 | DK812SALR | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥103,600 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 85323194 | DK812SAFR | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個 | 8 | | ¥103,600 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 85323203 | DK812SAFLR | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8 | | ¥103,600 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 85323219 | DK805SAR5 | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥71,800 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| |
|
| 85323228 | DK805SALR5 | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥71,800 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| |
|
| 85323237 | DK805SAFR5 | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個 | 8 | | ¥83,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| |
|
| 85323246 | DK805SAFLR5 | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8 | | ¥83,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| |
|
| 85323255 | DK812SAR5 | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥76,600 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 85323264 | DK812SALR5 | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥88,300 | ¥85,980 | ¥94,578(税込) |
| |
|
| 85323273 | DK812SAFR5 | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個 | 8 | | ¥88,300 | ¥85,980 | ¥94,578(税込) |
| |
|
| 85323289 | DK812SAFLR5 | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8 | | ¥88,300 | ¥85,980 | ¥94,578(税込) |
| |
|
| 85323298 | DK812SAVR | 12 | 上方位:0.6±0.5、横方位:0.7±0.5、下方位:0.8±0.5[空気圧:0.055MPaの時] | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 80 | スピンドル:空気圧押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥103,600 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 85323307 | DK812SBVR | 12 | 上方位:0.6±0.5、横方位:0.7±0.5、下方位:0.8±0.5[空気圧:0.055MPaの時] | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 42 | スピンドル:空気圧押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥94,200 | ¥93,980 | ¥103,378(税込) |
| |
|
| 85323316 | DK812SAVR5 | 12 | 上方位:0.6±0.5、横方位:0.7±0.5、下方位:0.8±0.5[空気圧:0.055MPaの時] | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 250 | スピンドル:空気圧押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥88,300 | ¥85,980 | ¥94,578(税込) |
| |
|
| 85323325 | DK812SBVR5 | 12 | 上方位:0.6±0.5、横方位:0.7±0.5、下方位:0.8±0.5[空気圧:0.055MPaの時] | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 100 | スピンドル:空気圧押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥80,300 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| |
|
| 85323334 | DK805SBLR | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 42 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥84,600 | ¥83,980 | ¥92,378(税込) |
| |
|
| 85323343 | DK805SBFLR | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 42 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8 | | ¥89,900 | ¥89,880 | ¥98,868(税込) |
| |
|
| 85323359 | DK812SBFLR | 12 | 上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1μmp-p | 42 | スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 | IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個 | 8 | | ¥94,200 | ¥93,980 | ¥103,378(税込) |
| |
|
| 85323368 | DK805SBR5 | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 100 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個 | 8(0~-0.009) | | ¥65,300 | ¥64,980 | ¥71,478(税込) |
| |
|
| 85323377 | DK805SBFR5 | 5 | 上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25 | 汎用分解能、ボールスプライン | 最高0.5 | (20℃にて)1.5μmp-p | 100 | スピンドル:バネ押出し | IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | スチール球面付 取付ねじM2.5 | 取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個 | 8 | | ¥76,000 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 85323386 | DK830SR | 30 | 上方位:0.5±0.35、横方位:0.6±0.35、下方位:0.7±0.35 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1.3μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し | IP53【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約70(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 専用スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ(2本) | 8(0~-0.009) | | ¥137,000 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 85323395 | DK830SLR | 30 | 上方位:0.5±0.35、横方位:0.6±0.35、下方位:0.7±0.35 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1.7μmp-p | 80 | スピンドル:バネ押出し | IP53/IP67(ベローズセット(別売アクセサリ)装着時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約70(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 専用スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ(2本) | 8(0~-0.009) | | ¥147,700 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 85323404 | DK830SVR | 30 | 空気圧0.07MPaの時全方位1.9以下、空気圧0.09MPaの時全方位2.6以下 | 高分解能、ボールスプライン | 最高0.1 | (20℃にて)1.7μmp-p | 80 | スピンドル:空気圧押出し | IP53/IP67(ベローズセット(別売アクセサリ)装着時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 | 約80(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) | 超硬合金球面付 取付ねじM2.5 | 専用スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ(2本) | 8(0~-0.009) | | ¥158,400 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|