デジタルゲージ測長ユニット

デジタルゲージ測長ユニット - マグネスケール

組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。
コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。
Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応
油・塵に対して強靭

精度(20℃にて)10μmp-p質量(g)約140測定範囲(mm)32使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)出力:2分解能(μm)最高5ステム径(Φmm)80-0.015測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)保存温度範囲(℃)-10~60駆動方式スピンドル:空気圧押出し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度
測定力(N)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323456DT32NV32(20℃にて)10μmp-p(20℃にて)上方位1.1±0.8、横方位1.3±0.8、下方位1.5±0.8-
38,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85323465DT32PV32(20℃にて)10μmp-p(20℃にて)上方位9以下、横方位9以下、下方位9以下IP64相当
42,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする