曜日別特売

メインモジュール

メインモジュール - マグネスケール

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。

電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms )逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠)ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台)ケーブル長(m)リンク間:最大10入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ出力信号総合アラームモジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力形式
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323526MG10A-P1ソース入力(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vオープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V
34,200
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85323535MG10A-P2シンク入力(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vソースタイプ(+COM )、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V
34,200
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする