曜日別特売

カウンタモジュール

カウンタモジュール - マグネスケール

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。

アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット
消費電力(W)
分解能(μm)
最大応答速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323553MG20A-DK測長:DKシリーズ(電圧差動型A/B相入力)0.8+接続される測長ユニットの電力設定可能:10/5/1/0.5/0.1、ディップスイッチにて設定接続する測長ユニットのスペックによる
24,800
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85323569MG20A-DG測長:DG□□Bシリーズ、DL□□B/DL□□BRシリーズ1.4(DG-B接続時)、0.5(DL-B接続時)設定可能:10/5/0.5、ディップスイッチにて設定接続する測長ユニットのスペックによる
24,800
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85323578MG20A-DT測長:DTシリーズ1.2設定可能:5(DT12/32)、1(DT512)、ディップスイッチにて設定1.6m/s
29,500
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする