EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始
加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)最大消費電力(A)システム合計:4使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)20~90RH質量(g)約300内容量1個