ハブユニット

ハブユニット - マグネスケール
データ出力
単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始
加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値
インターフェース専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)最大消費電力(A)システム合計:4使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)20~90RH質量(g)約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323623MG42-4
69,400
68,980
75,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする