マグネスケール
DT用インターポレータ
最大応答速度(m/min)
150
分解能(μm)
最高:1
電源電圧(V)
DC+10~+30
消費電力(W)
1.2以下
使用温度範囲(℃)
0~+50(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-10~60
保存湿度(%)
90RH以下
質量(g)
約50
適合ユニット
測長:DT512
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85323754
MT20-01
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください